収縮チューブ 30mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
286件の「収縮チューブ 30mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱収縮チューブ φ30」、「熱収縮チューブ 40mm」、「収縮チューブカッター」などの商品も取り扱っております。
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質 ポリオレフィン 関連資料 THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(1m)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法 配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 透明 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮完了温度(℃) 115 収縮率(%) 内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質 ポリオレフィン樹脂 比率 2:1 耐電圧 600V 連続使用温度(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 70 収縮完了温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 絶縁 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮完了温度(℃) 115 収縮率(%) 内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デンカエレクトロン熱収縮チューブカットパック
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) -55~125 規格 UL(File No.E314714)VW-1 600V 収縮開始温度(℃) 70 引張強度(MPa) 14 関連資料 SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB) 最低完全収縮温度(℃) 100
1袋(20mm×500個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質 電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 仕様 【燃焼性】可燃 適合規格 住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造 一層 耐電圧 AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%) 200%以上 体積抵抗率(Ωcm) 1.0×1016以上 連続使用温度(℃) -55~105 収縮開始温度(℃) 75 収縮完了温度(℃) 115 難燃性 可燃 引張強度(MPa) 10.4以上 収縮温度 115℃以上 収縮率(%) 内径収縮率/40%以上。長さ変化率/-15%以上 吸水率(%) 0.10以下(23℃×24時間) 比率 2:1 長さ変化率(%) -15以上 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m) 1 特性 絶縁 セット内容 7サイズ各1本 耐電圧 600V 収縮前内径(Φmm) 1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 70 収縮完了温度(℃) 110 比率 2:1 RoHS指令対応証明書 (0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

仕様 スリーブ径 = 30mm。シュリンク径 = 15mm。色 = 黒。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 10m。材質 = PE / PET。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。難燃性 = あり。ハロゲンフリー = あり。アングル = ストレート。シリーズ = HFT5000。。熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10m)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

白色半透明 材質 フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -40~260 収縮温度 330℃以上 収縮率(%) 約40 収縮後肉厚(mm) 0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 硬質収縮性塩化ビニール 全長(m) 100 黒(つや有) 厚さ(mm) 0.08 耐電圧 650V 耐熱温度(℃) -15~105 耐用寿命 約半年 収縮率(%) 50
1巻(100m)
3,880 税込4,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質 フッ素ポリマ 使用温度範囲(℃) -55~150 特性 耐薬品性、耐熱性、絶縁 最低完全収縮温度(℃) 150
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護 材質 エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm) 1.00 長さ(m) 1 収縮温度 120℃以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.152 特性 柔軟性、難燃性 耐電圧 600V 収縮率 50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 黒
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質 架橋ポリオレフィン 長さ(m) 1 仕様 耐候 収縮率 3:1
1パック(50本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質 ポリオレフィン 全長(mm) 500 使用温度範囲(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 80 収縮完了温度(℃) 125 比率 3:1 特性 強絶縁性 関連資料 CCカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CC).pdf(0.12MB) CC非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 1 連続使用温度(℃) -55~125 特性 難燃性 関連資料 SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(10本)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) -55~135 定格電圧(V) 600 収縮率(%) 50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質 ポリオレフィン 全長(mm) 500 使用温度範囲(℃) -55~125 収縮温度 (開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率 4:1 特性 強絶縁性、防滴 関連資料 CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)